그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중립 어셈블리 |
암페어 AC | 30에서 60A |
타입 | 안전 스위치 |
전압 | 240 / 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 13.72 |
선박 폭 (cm) | 10.67 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 암페어 AC | 항목 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SN0310 | 30에서 100A | 중립 어셈블리 | 고체 | 240 / 600 VAC | ₩ 207,130 | ||
H600SN | 400 / 600A | 중립 어셈블리 | 고체 | 240 / 600 VAC | ₩ 590,327 | ||
BCAP | - | 클로징 플레이트 | - | - | ₩ 7,455 | ||
DT100SG | 200 | 접지 키트 | - | - | ₩ 94,762 | ||
DT30SG | 30 | 접지 키트 | - | - | - | RFQ
| |
H050CP | 30에서 1200A | 볼트 온 허브 | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | ₩ 111,510 | ||
H100CP | 30에서 1200A | 볼트 온 허브 | - | 240 / 600VAC / 250 / 600VDC | ₩ 173,162 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.