SQUARE D QO342L225GRB 로드 센터 러그 225A 208Y/120VAC 3상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 센터 |
A | 225 |
회로 차단기 유형 | QO |
깊이 | 4.5 " |
인클로저 재질 | 강철 |
높이 | 40 " |
공간 수 | 42 |
상 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-qo342l225grb.pdf |
단락 전류 등급 | 65kA |
UPC | 785901295556 |
전압 | 208Y/120VAC, 240/120VAC 델타, 240VAC 델타 |
폭 | 14.75 " |
선박 중량 (kg) | 19.89 |
선박 높이 (cm) | 98.81 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 11.94 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 높이 | 상 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO24L70RB | 70 | QO | 4" | 9.5 " | 1 | 120 / 240 VAC | 4.75 " | ₩ 231,385 | ||
QO312L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 19 " | 3 | 120 / 240 VAC | 14.75 " | ₩ 1,015,472 | ||
QO318L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 14.75 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 30 " | ₩ 1,295,052 | ||
QO320L125GRB | 125 | QO | 4.5 " | 22 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120V 델타 AC 또는 240V 델타 AC | 14.75 " | ₩ 1,225,472 | ||
QO330L200GRB | 200 | QO | 4.5 " | 30 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120VAC 델타, 240VAC 델타 | 14.75 " | ₩ 1,443,802 | ||
QO403L60NRB | 60 | QO | 4" | 13.25 " | 3 | 208Y/120VAC, 240/120VAC 델타, 240VAC 델타 | 7" | ₩ 385,227 | ||
QO612L100RB | 100 | QO | 4.25 " | 12.75 " | 1 | 120 / 240 VAC | 9" | ₩ 253,085 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.