그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
A | 150 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 3.93 " |
프레임 크기 | 250A / QD |
GTIN | 785901485421 |
높이 | 6.47 " |
높은 앰프 트립 설정 | 2400 |
낮은 앰프 트립 설정 | 1200 |
맥스. AIR 등급 | 25kA |
맥스. 와이어 크기 | 300kcmil |
최소 와이어 크기 | 4 AWG |
설치 | 패널 보드에 연결 |
극 수 | 2 |
상 | 1 |
위상 연결 | BC |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.08 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 19.3 |
HS 코드 | 8536200020 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.