그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
전류 범위 | 17.0에서 24.0A |
깊이 | 3" |
높이 | 2.99 " |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 바이메탈 |
별도 장착 | 아니 |
스타터 유형 | IEC |
여행 클래스 | 20 |
UPC | 3606480609626 |
전압 | 690 VAC |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 9.04 |
HS 코드 | 8536410060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.