그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 과부하 계전기 |
제어 유형 | 빨간색 푸시버튼 정지, 파란색 푸시버튼 재설정 |
전류 범위 | 7.00에서 10.0A |
현재 평가 | 3A @ 120V AC, 0.22A @ 125V DC |
깊이 | 3" |
진동수 | 0에서 400 Hz로 |
높이 | 2.99 " |
임펄스 내전압 | 6kV |
극 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | square-d-lrd14l.pdf |
감지 방법 | 바이메탈 |
별도 장착 | 아니 |
스타터 유형 | IEC |
온도. 범위 | -4도 ~140도 에프 |
여행 클래스 | 20 |
트립 임계값 | 1.14 +/- 0.06 |
UPC | 3606480609596 |
전압 | 690 VAC |
폭 | 1.77 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 8.26 |
선박 폭 (cm) | 9.04 |
HS 코드 | 8536410060 |
A. 두 개의 보조 접점(하나는 일반적으로 열림, 다른 하나는 일반적으로 닫힘)이 함께 제공되어 귀중한 오류 신호 메커니즘을 확보하고 모니터링 또는 제어 시스템에 잠재적인 문제를 전달하는 능력을 크게 향상시킵니다.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.