항목 | 회로 차단기 |
AC 전압 등급 | 600 VAC |
작동시키는 것 | 전환 |
A | 350 |
회로 차단기 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
현재 평가 | 350 |
DC 전압 등급 | 250 VDC |
깊이 | 5.84 " |
프레임 크기 | 400A / LA |
높이 | 11 " |
높은 앰프 트립 설정 | 3500 |
순간여행 | 조절할 수 있는 |
낮은 앰프 트립 설정 | 1750 |
자기 유지 전류 | 1750 |
자기 트리핑 전류 | 3500 |
맥스. AIR 등급 | 평가되지 않음 |
맥스. 와이어 크기 | 600kcmil(Al), 250kcmil(Al) |
최소 와이어 크기 | 1AWG (Al) |
설치 | 자유로운 무대 |
장착 스타일 | 유닛 마운트 |
극 수 | 3 |
상 | 3 |
위상 연결 | ABC |
제품 데이터 시트 | square-d-lal36350.pdf |
터미널 연결 | 7월 |
여행 유형 | 열 자기 |
정격 전압 | 600V AC, 250V DC |
폭 | 6" |
와이어 크기 | 250MCM, 600MCM |
선박 중량 (kg) | 7.29 |
선박 높이 (cm) | 23.62 |
선박 길이 (cm) | 44.2 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8536200040 |
A.
A.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.