SQUARE D KA36200-1021 I-Line 몰드 케이스 회로 차단기, 플러그인, 200A, 600VAC
항목: CE6JRB
모델: KA36200-1021
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기 |
A | 200 |
프레임 유형 | KA |
극 수 | 3 |
전압 | 600 |
전압 유형 | AC |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.