CENTURY 1/2" 샤프트 직경 56Z 프레임 증발식 냉각기 모터
필터
주변 온도. 범위: 40 C , 베어링: 공 , 인클로저: Dripproof 열기 , 액자: 56Z ,Hz: 60 , 절연 등급: B , 길이가 짧은 샤프트: 7 15 / 16 " , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: HVAC/R , 모터 디자인: 분할 위상 , 모터 인클로저 디자인: Dripproof 열기 , 모터 서브 애플리케이션: 증발 냉각기 , 모터 열 보호: 자동차 , 모터 유형: 분할 위상 , 전체 길이: 9.437 " , 단계: 1 , 탄성 링 직경: 2.5 " , 링 투 링 센터: 7.437 " , RPM 범위: 1701-1800 , 서비스 요소: 1 , 축 직경: 1 / 2 " , 축 길이: 1.5 " , 열 보호: 자동차
스타일 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 설치 | 명판 RPM | 속도의 수 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB2054H | 4.4 | 1 / 2, 1 / 6 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 230 | ₩ 404,670 | |
B | SVB2074H | 5.6/2.8 | 3 / 4, 1 / 4 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 230 | ₩ 490,052 | |
C | VB2034B | 6.5 | 1/3 | 요람 | 1725 | 1 | CW / CCW | 115 | ₩ 358,015 | |
D | VB2034 | 6.5 | 1/3 | 반지 | 1725 | 1 | CCWLE | 115 | ₩ 394,817 | |
E | SVB2034 | 6.5/3.6 | 1 / 3, 1 / 10 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 115 | ₩ 443,134 | |
F | SVB2034B | 6.9/3.4 | 1 / 3, 1 / 6 | 요람 | 1725/1140 | 2 | CW / CCW | 115 | ₩ 477,837 | |
G | VB2054B | 7.8 | 1/2 | 요람 | 1725 | 1 | CW / CCW | 115 | ₩ 452,409 | |
H | VB2054 | 7.8 | 1/2 | 반지 | 1725 | 1 | CCWLE | 115 | ₩ 349,405 | |
I | SVB2054 | 8.5/4.1 | 1 / 2, 1 / 6 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 115 | ₩ 413,945 | |
J | SVB2074 | 10.5/5.0 | 3 / 4, 1 / 4 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 115 | ₩ 448,612 | |
K | VB2074 | 10.6 | 3/4 | 반지 | 1725 | 1 | CCWLE | 115 | ₩ 470,977 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 관개 및 스프링클러 타이머
- 전기 박스 커버 액세서리
- 인큐베이터 액세서리
- 드릴 비트 케이스 캐비닛
- 유연한 에어 피팅
- HVAC 모터
- 가스히터 관련
- 카펫 도구 키트
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 퓨즈
- LEGACY 산업용 교환 커플러 및 플러그 키트
- DAYTON 송풍기 22 5/8 인치
- OSG 긴 드릴 비트, 테이퍼
- AKRO-MILS 30281 Akrobins 슈퍼 사이즈 쓰레기통
- HONEYWELL 원격 온도 컨트롤러
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수장치 SS 조정가능한 최상층 하수구
- EATON LD 시리즈, 회로 차단기
- KIMBLE CHASE 원통형 반응 플라스크
- FANTECH 필터 키트
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MDDS 단일 감속 감속기