CENTURY VB2034B 증발 냉각기 모터 115v Rev 공
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증발 식 쿨러 모터 |
주변 온도. 범위 | 40 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Frame | 56Z |
완전 부하 암페어 | 6.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 7 15 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | HVAC/R |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 크래들베이스 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 증발 냉각기 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | 분할 위상 |
설치 | 요람 |
명판 RPM | 1725 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 9.437 " |
상 | 1 |
탄력있는 반지 Dia. | 2.5 " |
반지 Dia. | 2-1 / 2 " |
링 투 링 센터 | 7.437 " |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1.5 " |
열 보호 | 자동차 |
UPC | 663001043232 |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 6.64 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 27.69 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 완전 부하 암페어 | HP | 설치 | 명판 RPM | 속도의 수 | 회전 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB2034 | 6.5 | 1/3 | 반지 | 1725 | 1 | CCWLE | 115 | ₩ 394,817 | ||
SVB2034 | 6.5/3.6 | 1 / 3, 1 / 10 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 115 | ₩ 443,135 | ||
SVB2034B | 6.9/3.4 | 1 / 3, 1 / 6 | 요람 | 1725/1140 | 2 | CW / CCW | 115 | ₩ 477,837 | ||
VB2054 | 7.8 | 1/2 | 반지 | 1725 | 1 | CCWLE | 115 | ₩ 349,405 | ||
VB2054B | 7.8 | 1/2 | 요람 | 1725 | 1 | CW / CCW | 115 | ₩ 452,410 | ||
SVB2054 | 8.5/4.1 | 1 / 2, 1 / 6 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 115 | ₩ 413,945 | ||
SVB2054H | 4.4 | 1 / 2, 1 / 6 | 반지 | 1725/1140 | 2 | CCWLE | 230 | ₩ 404,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.