SQUARE D HU365DS 안전 스위치 600VAC 3PST 400암페어 AC
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 400 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 10.1 " |
Duty | 무거운 |
GTIN | 785901195979 |
높이 | 50.3 " |
HP | 250HP @ 600VAC |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
NEMA 인클로저 유형 | 4, 4X, 5 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 27.6 " |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 32.99 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 68.61 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 암페어 AC | 연락처 양식 | NEMA 인클로저 유형 | 극 수 | 전선 수 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 298,368 | ||
HU361DS | 스테인리스 강 | 30 | 3태평양 표준시 | 4, 4X, 5 | 3 | 3 | 8.7 " | 5.1 " | ₩ 3,274,768 | ||
HU361RB | Galvannealed 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 3R | 3 | 3 | 7.6 " | 4.9 " | ₩ 504,168 | ||
HU362 | 강철 | 60 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 7.38 " | ₩ 567,261 | ||
HU362DS | 304 스테인레스 스틸 | 60 | 3태평양 표준시 | 4, 4X, 5 | 3 | 3 | 10.8 " | 7" | ₩ 3,565,034 | ||
HU362RB | Galvannealed 강철 | 60 | 3태평양 표준시 | 3R | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ₩ 1,024,874 | ||
HU363 | 강철 | 100 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ₩ 629,794 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.