SQUARE D HU361DS 헤비듀티 안전 스위치, 600V, 30A, 3상, 3 PST
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 30 |
연락처 양식 | 3태평양 표준시 |
깊이 | 5.1 " |
Duty | 무거운 |
GTIN | 785901023630 |
높이 | 14.9 " |
HP | 15HP @ 600VAC |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
자재 | 스테인리스 강 |
NEMA 인클로저 유형 | 4, 4X, 5 |
극 수 | 3 |
전선 수 | 3 |
상 | 3 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 8.7 " |
선박 중량 (kg) | 6.02 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 43.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 암페어 AC | 연락처 양식 | NEMA 인클로저 유형 | 극 수 | 전선 수 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HU361 | 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | ₩ 298,368 | ||
HU361RB | Galvannealed 강철 | 30 | 3태평양 표준시 | 3R | 3 | 3 | 7.6 " | 4.9 " | ₩ 504,168 | ||
HU362 | 강철 | 60 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 7.38 " | ₩ 567,261 | ||
HU362DS | 304 스테인레스 스틸 | 60 | 3태평양 표준시 | 4, 4X, 5 | 3 | 3 | 10.8 " | 7" | ₩ 3,565,034 | ||
HU362RB | Galvannealed 강철 | 60 | 3태평양 표준시 | 3R | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ₩ 1,024,874 | ||
HU363 | 강철 | 100 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 10.5 " | 6.4 " | ₩ 629,794 | ||
HU364 | 강철 | 200 | 3태평양 표준시 | 1 | 3 | 3 | 18.5 " | 8.3 " | ₩ 1,931,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.