플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D HDA260504 열동 자기 회로 차단기, 600V, 50A, 2P, 이중 위상 | CE6JLA

SQUARE D HDA260504 열 자기식 회로 차단기, 600V, 50A, 2P, 이중 위상

재고 있음 있음
항목: CE6JLA 모델: HDA260504

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,597,661 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A50
프레임 유형HDA
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.35
선박 높이 (cm)9.86
선박 길이 (cm)37.16
선박 폭 (cm)20.65
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 패널보드, 배전반, 버스웨이 플러그 및 제어 패널에 전기적 보호를 제공하는 Square D HDA260504 회로 차단기
  • 일시적인 성가신 변동을 견디고 잘못된 전류에 노출될 때 즉각적인 조치를 제공하도록 보정 및 밀봉된 열 자기식 트립 장치가 특징입니다.
  • 간편한 설치를위한 I-Line 스타일 플러그인 설계 및 번거로운 배선 구성을위한로드 측 러그
  • 25kA @ 240VAC, 18kA @ 480VAC 및 14kA @ 600VAC의 차단 용량 제공
  • 14 ~ 3/0 AWG 크기의 알루미늄 및 구리 케이블 수용, B 및 C 위상 연결에 이상적
  • UL 및 CSA 인증

제품 변형

프로덕트모델A극 수전압가격
SQUARE D HDA260351 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA260351352600V₩ 1,597,661
SQUARE D HDA260352 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA260352352600V₩ 1,597,661
SQUARE D HDA260354 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 35 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA260354352600V-
RFQ
SQUARE D HDA260802 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA260802802600V₩ 1,915,928
SQUARE D HDA260804 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA260804802600V₩ 1,915,928
SQUARE D HDA260901 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA260901902600V₩ 1,915,928
SQUARE D HDA260902 회로 차단기 I- 라인 스타일 플러그인 90 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA260902902600V₩ 1,915,928

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D HDA260504 열 자기식 회로 차단기, 600V, 50A, 2P, 이중 위상
₩ 1,597,661 /단위