SQUARE D H226N 안전 스위치 240VAC/250VDC 2PST 600A
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 안전 스위치 |
암페어 AC | 600 |
연락처 양식 | 2태평양 표준시 |
깊이 | 10.1 " |
Duty | 무거운 |
높이 | 50.2 " |
HP | 75HP @ 240VAC, 200HP @ 240VAC, 50HP @ 250VDC |
IP 등급 | 20 |
자재 | 강철 |
NEMA 인클로저 유형 | 1 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
상 | 1 |
전압 | 240VAC / 250VDC |
폭 | 27.9 " |
선박 중량 (kg) | 78.75 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H321AWK | 3R, 5, 12 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | - | RFQ
| |
H224AWK | 3R, 12 | 200 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ₩ 4,363,835 | ||
H221DS | 4, 4X, 5 | 30 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | RFQ
| |
H225N | 1 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ₩ 4,320,015 | ||
H225NR | 3R | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 6,306,195 | ||
H225NAWK | 3R, 12 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ₩ 8,993,022 | ||
H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | ₩ 31,845,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.