SQUARE D 고강도, 가용성, 240VAC/250VDC 안전 스위치
필터
의무: 무거운 , 전압: 240VAC / 250VDC
스타일 | 모델 | NEMA 인클로저 유형 | 암페어 AC | 연락처 양식 | 극 수 | 전선 수 | 상 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H226N | 1 | 600 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 9,002,577 | |
A | H225N | 1 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ₩ 4,320,015 | |
B | H226NR | 3R | 600 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 9.5 " | ₩ 11,774,997 | |
B | H225NR | 3R | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 27.9 " | 10.1 " | ₩ 6,306,195 | |
A | H321AWK | 3R, 5, 12 | 30 | 3태평양 표준시 | 3 | 3 | 3 | 7.5 " | 4.9 " | - | RFQ
|
C | H225NAWK | 3R, 12 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 26.2 " | 10.1 " | ₩ 8,993,022 | |
C | H224AWK | 3R, 12 | 200 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 20.2 " | 10.7 " | ₩ 4,363,835 | |
D | H222DS | 4, 4X, 5 | 60 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | ₩ 1,797,021 | |
D | H221DS | 4, 4X, 5 | 30 | 2태평양 표준시 | 2 | 2 | 1 | 8.7 " | 5.1 " | - | RFQ
|
D | H226NDS | 4, 4X, 5 | 600 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 26 " | 12.1 " | ₩ 46,526,392 | |
D | H225NDS | 4, 4X, 5 | 400 | 2태평양 표준시 | 2 | 3 | 1 | 22 " | 11 " | ₩ 31,845,345 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 추위 장갑
- 정원 도구 및 삽 손잡이
- 목재 끌
- 기압계
- 램프
- 여과기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 보관 및 운송 카트
- 걸레/물티슈
- APPROVED VENDOR 남성 티
- APPROVED VENDOR 바구니 스테인리스
- THOMAS & BETTS 코드 커넥터
- THOMAS & BETTS 플래그 여성 연결 해제
- EATON 전원 받침대 조명 어셈블리
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT40 부시형 윙 풀리
- GRAINGER 퀵 체인지 디스크
- VOLLRATH 히터 캐스트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 1655M 시리즈
- MORSE DRUM 코터 핀