플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D FA26025AB Molded Case Circuit Breaker, 25A, Thermal Magnetic Trip | CE6JCF

SQUARE D FA26025AB 몰드 케이스 회로 차단기, 25A, 열 자기 트립

재고 있음 있음
항목: CE6JCF 모델: FA26025AB

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,173,648 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A25
프레임 유형FA
GTIN00785901276227
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.93
선박 높이 (cm)16.26
선박 길이 (cm)10.49
선박 폭 (cm)7.62
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 산업 제어 패널 및 배전 장비에 적합한 Square D FA26025AB 회로 차단기, 전류 과부하 및 단락으로부터 기계 및 회로 보호
  • 경미한 과부하로 인한 트립을 방지하면서 심각한 전력 서지에 즉각적으로 대응하기위한 장시간 및 순간 트립 기능
  • 부하측 러그는 구리선 (14-4AWG) 및 알루미늄 와이어 (12-4AWG)를 지원합니다.
  • 고유 한 I-Line 스타일 플러그인은 모든 종류의 패널 보드 및 배전반에 편안하게 장착되어 빠른 설치 및 수리가 가능합니다.
  • UL, CSA 및 IEC 표준 충족

제품 변형

프로덕트모델A극 수전압가격
SQUARE D FA14040B 배선용 회로 차단기, 40A, 열동 자기 트립 | CE6GVB FA14040B401277₩ 319,461
RFQ
SQUARE D FA14050A 배선용 회로 차단기, 50A, 열동 자기식 트립 | CE6GVC FA14050A501277-
RFQ
SQUARE D FA14050C 배선용 차단기, 50 A, 1극, I-라인 실장 | CE6GVD FA14050C501277₩ 319,461
RFQ
SQUARE D FA22030AB 배선용 회로 차단기, 30 A, 240 V, 열동 자기 | CE6GVE FA22030AB302240₩ 794,528
RFQ
SQUARE D FA22070BC 배선용 차단기, 70 A, 240 V, 열동 자기식 | CE6GVF FA22070BC702240₩ 810,208
RFQ
SQUARE D FA22090AC 배선용 차단기, 90 A, 240 V, 열동 자기식 | CE6GVG FA22090AC902240₩ 810,208
RFQ
SQUARE D FA22100AB 배선용 회로 차단기, 100 A, 240 V, 열동 자기 | CE6GVH FA22100AB1002240-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D FA26025AB 몰드 케이스 회로 차단기, 25A, 열 자기 트립
₩ 1,173,648 /단위