항목 | 에너지 효율적인 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 16 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | NEMA 2 |
외함 유형 | 옥내의 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 37 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 600 VAC |
IP 등급 | 14 |
설치 | 바닥 |
Output Voltage | 120 / 240 VAC |
온도 오르기 | 150도 C |
VA 등급 | 25kVA |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 127.35 |
선박 높이 (cm) | 109.98 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 8504330020 |
모델 | 깊이 | 입력 전압 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
EE25S3H | 16 " | 240 / 480 VAC | 25kVA | ₩ 10,221,907 | |
EE37S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 37.5kVA | ₩ 10,000,322 | |
EE50S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 50kVA | ₩ 12,897,622 | |
EE50S3534H | 20 " | 600 VAC | 50kVA | ₩ 13,892,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.