SQUARE D 에너지 효율적인 변압기
필터
색: 회색 , 인클로저 재질: 강철 , 인클로저 등급: NEMA 2 , 인클로저 유형: 옥내의 , 친환경 인증 또는 기타 표창: RoHs 지령 , 키: 37 " ,Hz: 60 , IP 등급: 14 , 장착: 바닥 , 출력 전압: 120 / 240 VAC , 온도 증가: 150도 C , 너비: 20 "
스타일 | 모델 | 깊이 | 입력 전압 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EE25S3H | 16 " | 240 / 480 VAC | 25kVA | ₩ 10,221,907 | |
A | EE25S3534H | 16 " | 600 VAC | 25kVA | ₩ 11,543,997 | |
A | EE37S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 37.5kVA | ₩ 10,000,322 | |
A | EE50S3H | 20 " | 240 / 480 VAC | 50kVA | ₩ 12,897,622 | |
A | EE50S3534H | 20 " | 600 VAC | 50kVA | ₩ 13,892,269 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크래치 브러쉬
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- Sharps 컨테이너
- 내부 마이크로 미터
- 수축 랩 튜브
- 구조
- 펌프
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 윤활유
- 걸레/물티슈
- BUYERS PRODUCTS 다섯 번째 바퀴 히치 액세서리
- MONSTER 더블 컷 카바이드 버, 볼 모양
- FENNER DRIVES 키리스 부싱
- DEWALT 진동 블레이드
- VELVAC 16 ~ 14 AWG 링 터미널
- PASS AND SEYMOUR 핀 및 슬리브 인렛
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 교체 육각 비트
- EATON 터미널 커버
- VESTIL CS 시리즈 앵커 플레이트
- SHIMPO 디지털 포스 게이지