플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D BJA36090 PowerPact B Circuit Breaker, 600Y / 347VAC, I-Line Mount | CE6HXP

SQUARE D BJA36090 PowerPact B 회로 차단기, 600Y/347VAC, I-라인 실장

재고 있음 있음
항목: CE6HXP 모델: BJA36090

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,162,048 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A90
프레임 유형BJA
GTIN3606481185914
극 수3
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.88
선박 높이 (cm)12.4
선박 길이 (cm)32.51
선박 폭 (cm)20.6
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 과부하 또는 단락 발생을 방지하기 위해 배전반 및 판넬과 함께 사용하도록 설계된 Square D BJA36090 회로 차단기
  • 14AWG ~ 2AWG 크기의 알루미늄/구리선을 수용하기 위한 부하측 러그 단자 장착
  • I-Line 스타일 플러그인 마운팅으로 원활한 설치 보장, 역방향 공급 애플리케이션에 이상적
  • 순간 및 시간 지연 전류 제한 기능을위한 열 자기 트립 장치
  • UL 등재 및 CSA 인증

제품 변형

프로덕트모델A극 수가격
SQUARE D BJA260704 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
RFQ
SQUARE D BJA260702 PocketPact 성형 케이스 회로 차단기, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
RFQ
SQUARE D BJA260602 배선용 차단기, 2극, 70A, 열동 자기식 | CE6GTN BJA260602602₩ 1,748,861
RFQ
SQUARE D BJA260504 배선용 차단기, 2극, 50A, 열동 자기식 | CE6GTP BJA260504502-
RFQ
SQUARE D BJA260802 배선용 회로 차단기, 열동 자기식, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802₩ 1,888,301
RFQ
SQUARE D BJA36110 회로 차단기, 65kAIC @ 480VAC, 3극, 600V | CE6GTR BJA361101103₩ 11,273,920
SQUARE D BJA36025 회로 차단기, 65kA 차단 용량, 25A, 3상, 3극, 600V | CE6GTT BJA36025253₩ 2,162,048

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BJA36090 PowerPact B 회로 차단기, 600Y/347VAC, I-라인 실장
₩ 2,162,048 /단위