플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D BGA260201 회로 차단기, 20A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GTB FH26020AB

SQUARE D BGA260201 회로 차단기, 20A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기식

재고 있음 있음
항목: CE6GTB 모델: BGA260201크로스 참조: FH26020AB

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 2,400,685 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A20
프레임 유형BGA
GTIN3606481153425
극 수2
제품 데이터 시트square-d-bga260201.pdf
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.41
선박 높이 (cm)12.19
선박 길이 (cm)31.8
선박 폭 (cm)20.6
원산지US

제품 세부 사항 :

  • SQUARE D BGA260201 BGA 시리즈 회로 차단기는 민감한 전기 부품을 보호하기 위해 배전반 및 배전반에 사용됩니다.
  • 순간 전류 제한 기능을 제공하는 조정 가능한 자홍색 트립 장치가 특징입니다.
  • 안전하고 쉬운 설치를위한 I-Line 스타일 플러그인 장착 시설 및 러그 단자
  • 몰딩 케이스는 추가 액세서리 설치를위한 25 개 이상의 저장 용량을 제공합니다.
  • UL 등재, CSA 인증, CE 마크 및 IEC 승인

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델A극 수가격
SQUARE D BGA260504 회로 차단기, 50A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
RFQ
SQUARE D BGA260502 회로 차단기, 50A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRB FH26050AC BGA260502502₩ 1,511,981
SQUARE D BGA260501 회로 차단기, 50A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRC FH26050AB BGA260501502₩ 2,384,270
SQUARE D BGA260404 회로 차단기, 40A, 2극, 600Y/347VAC, 18KA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRD FH26040BC BGA260404402₩ 1,511,981
SQUARE D BGA260402 회로 차단기, 40A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRE FH26040AC BGA260402402₩ 1,511,981
SQUARE D BGA260401 회로 차단기, 40A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRF FH26040AB BGA260401402₩ 1,511,981
SQUARE D BGA260302 회로 차단기, 30A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기 | CE6GRG FH26030AC BGA260302302₩ 1,511,981

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BGA260201 회로 차단기, 20A, 2극, 600Y/347VAC, 18kA, I-라인, 열동 자기식
₩ 2,400,685 /단위