플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D B56.0 열 장치 30.0-41.7a | AF6PKD 1H631

SQUARE D B56.0 열 단위 30.0 - 41.7a

재고 있음 있음
항목: AF6PKD 모델 : B56.0교차 참조: 1H631

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 71,101 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목열 단위
FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / 표준 인클로저40.0
FL Amp @ 1-Ph / DP 50A / 표준 인클로저41.7
FL Amp @ 1-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저39.1
FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / 표준 인클로저30.0
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / 개방형 및 대형 인클로저38.7
FL Amp @ 3-Ph / DP 40A / 표준 인클로저36.5
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / 개방형 및 대형 인클로저39.2
FL Amp @ 3-Ph / DP 50A / 표준 인클로저37.4
FL Amp @ 3-Ph / Size 2 / 개방형 및 대형 인클로저32.40
FL Amp @ 3-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저30.4
완전 부하 암페어30.0 ~ 41.7
GTIN785901587620
감지 방법녹는 합금

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)6.1
선박 폭 (cm)3.05
HS 코드8538904000

제품 변형

프로덕트모델FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / 표준 인클로저FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / 표준 인클로저FL Amp @ 1-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저FL Amp @ 1-Ph / 크기 1P / 개방형 및 대형 인클로저FL Amp @ 1-Ph / 크기 1P / 표준 인클로저FL Amp @ 1-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / 개방형 및 대형 인클로저가격
SQUARE D B0.44 열 단위 0.30-0.38a | AF6PFH 1H594 B0.440.33--0.31----₩ 71,101
SQUARE D B0.51 열 장치 0.34-0.43a | AF6PFJ 1H595 B0.510.36--0.34----₩ 71,101
SQUARE D B0.63 열 장치 0.44-0.56a | AF6PFL 1H597 B0.630.48--0.45----₩ 71,101
SQUARE D B0.71 열 장치 0.53-0.63a | AF6PFM 1H598 B0.710.57--0.54----₩ 71,101
SQUARE D B0.81 열 장치 0.59-0.71a | AF6PFN 1H599 B0.810.64--0.61----₩ 71,101
SQUARE D B0.92 열 장치 0.64-0.78a | AF6PFP 1H600 B0.920.70--0.66----₩ 71,101
SQUARE D B1.03 열 장치 0.72-0.88a | AF6PHW 1H601 B1.030.77--0.73----₩ 71,101

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D B56.0 열 단위 30.0 - 41.7a
₩ 71,101 /단위