그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 단위 |
FL Amp @ 1-Ph / Man. 크기 0 / 개방형 및 대형 인클로저 | 0.43 |
FL Amp @ 1-Ph / Man. 크기 0 / 표준 인클로저 | 0.40 |
FL Amp @ 1-Ph / Man. 크기 1 / 개방형 및 대형 인클로저 | 0.43 |
FL Amp @ 1-Ph / Man. 크기 1 / 표준 인클로저 | 0.40 |
FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | 0.36 |
FL Amp @ 1-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | 0.34 |
FL Amp @ 3-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | 0.36 |
FL Amp @ 3-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | 0.34 |
완전 부하 암페어 | 0.34 ~ 0.43 |
감지 방법 | 녹는 합금 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8538904000 |
모델 | FL Amp @ 1-Ph / Size 00,0,1 / 개방형 및 대형 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / DP 20-30A / 표준 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / DP 40A / 표준 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / 크기 00,0,1 / 표준 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / 크기 1P / 개방형 및 대형 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / 크기 1P / 표준 인클로저 | FL Amp @ 1-Ph / 크기 2 / 표준 인클로저 | FL Amp @ 3-Ph / DP 20-30A / 개방형 및 대형 인클로저 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0.44 | 0.33 | - | - | 0.31 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B0.63 | 0.48 | - | - | 0.45 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B0.71 | 0.57 | - | - | 0.54 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B0.81 | 0.64 | - | - | 0.61 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B0.92 | 0.70 | - | - | 0.66 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B1.03 | 0.77 | - | - | 0.73 | - | - | - | - | ₩ 71,101 | |
B1.16 | 0.85 | - | - | 0.81 | 0.92 | 0.92 | - | - | ₩ 71,101 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.