항목 | 배전 블록 |
깊이 | 3.16 " |
길이 | 13 " |
맥스. 암페어 | 335 |
극 수 | 3 |
기본 와이어 범위 | 6AWG ~ 400MCM |
XNUMX 차 연결 / 극 | 8 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 14 ~ 2AWG |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 17.27 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA263101 | 1.94 " | 2.61 " | 3.38 " | 310 | 2 | 1 | 6AWG ~ 350MCM | 600V AC / DC | ₩ 171,132 | ||
9080LBA363106 | 5" | 2.61 " | 13.1 " | 335 | 3 | 6 | 14 ~ 2AWG | 600 VAC | ₩ 276,535 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.