그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
연결 유형 | 7월 |
현재 평가 | 310 |
깊이 | 2.61 " |
주택 컬러 | 검정 |
주택 자재 | 페놀 |
길이 | 3.38 " |
맥스. 암페어 | 310 |
실장 형 | 표면 실장 |
연결 수 | 1 |
극 수 | 2 |
기본 와이어 범위 | 6AWG ~ 350MCM |
제품 데이터 시트 | square-d-9080lba263101.pdf |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 6AWG ~ 350MCM |
온도. 범위 | -40도 302도까지 NS |
터미널 재료 | 알류미늄 |
극당 단자 | 1라인, 1부하 |
정격 전압 | 600V AC / DC |
폭 | 1.94 " |
와이어 재질 | 알루미늄, 구리 |
와이어 크기 | 6AWG, 350kcmil |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8537109070 |
A. 분배 블록을 선택할 때 필요한 총 전류 용량, 필요한 출력 단자 수, 시스템의 전압 레벨 및 특정 환경 또는 안전 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.
A. 우발적인 접촉을 방지하기 위해 입력 단자와 출력 단자 사이에 절연 장벽이 있는 분배 블록을 찾으십시오. 적절한 사용을 보장하고 과부하를 방지하려면 각 단자의 전류 및 전압 정격을 나타내는 명확한 표시가 중요합니다.
A. 전력 분배 블록은 더 높은 전류 레벨을 처리하고 전력을 여러 회로에 효율적으로 분배하도록 특별히 설계되었습니다. 반면에 터미널 블록은 종종 낮은 정격 전류에서 와이어를 연결하고 고정하는 데 사용됩니다.
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 정격 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA363106 | 5" | 2.61 " | 13.1 " | 335 | 3 | 6 | 14 ~ 2AWG | 600 VAC | ₩ 267,592 | ||
9080LBA364108 | 6" | 3.16 " | 13 " | 335 | 3 | 8 | 14 ~ 2AWG | 600 VAC | ₩ 318,692 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.