그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 분배 블록 |
깊이 | 1.53 " |
길이 | 2.29 " |
맥스. 암페어 | 115 |
극 수 | 2 |
기본 와이어 범위 | 10 ~ 2/0 AWG |
XNUMX 차 연결 / 극 | 4 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 14 ~ 10AWG |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 1.4 " |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA2652021 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 2 | 4AWG ~ 500MCM | 5.85 " | ₩ 405,265 | ||
9080LBA265208 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 8 | 10 ~ 2/0 AWG | 5.85 " | ₩ 382,392 | ||
9080LBA262104 | 1.78 " | 배전 블록 | 2.88 " | 175 | 4 | 14 ~ 4AWG | 2.78 " | ₩ 99,330 | ||
9080LBA265212 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 12 | 10 ~ 4AWG | 5.85 " | - | RFQ
| |
9080LBA262101 | 1.78 " | 배전 블록 | 2.88 " | 175 | 1 | 14 ~ 2/0 AWG | 1.94 " | ₩ 44,765 | ||
9080LBA263106 | 2.61 " | 배전 블록 | 4" | 335 | 6 | 10 ~ 2AWG | 3.47 " | ₩ 192,412 | ||
9080LBC263206 | 2.61 " | 배전 블록 | 4" | 350 | 6 | 14 ~ 4AWG | 3.47 " | ₩ 407,137 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.