항목 | 터미널 블록 |
A | 40 |
블록 재료 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
연결 유형 | 나사 클램프 |
깊이 | 1.4 " |
높이 | 1.39 " |
맥스. 와이어 크기 | 10 AWG |
최소 와이어 크기 | 22 AWG |
실장 형 | 표면 또는 DIN |
연결 수 | 2 |
극 수 | 1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 275도 F |
온도 평가 | -40 ~ 257 F |
터미널 유형 | 솔더리스 박스 러그 |
UPC | 785901000822 |
전압 | 600 |
폭 | 568789 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8536904000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.