그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터미널 블록 |
A | 85 |
블록 재료 | 나일론 |
색상 | 자연의 |
연결 유형 | 나사 클램프 |
깊이 | 1.99 " |
높이 | 2.13 " |
맥스. 와이어 크기 | 4 AWG |
최소 와이어 크기 | 18 AWG |
실장 형 | DIN |
연결 수 | 2 |
극 수 | 1 |
온도. 범위 | -40도 ~ 275도 F |
온도 평가 | -40 ~ 257 F |
터미널 유형 | 통과 |
전압 | 600 |
폭 | 569042 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | 터미널 유형 | A | 색상 | 전압 | 폭 | 깊이 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080GE6 | 솔더리스 박스 러그 | 255 | 자연의 | 600 | 568788 " | 3.32 " | 2.34 " | 터미널 블록 | ₩ 65,450 | ||
9080GMB6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 검정 | 600 VAC | 0.75 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,952 | ||
9080GME6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 회색 | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,567 | ||
9080GR6 | 솔더리스 박스 러그 | 60 | 자연의 | 600 | 568789 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 6,632 | ||
9080GM6 | 솔더리스 박스 러그 | 30 | 자연의 | 600 | 569011 " | 1.72 " | 1.79 " | 터미널 블록 | ₩ 4,672 | ||
9080GD6 | 통과 | 170 | 자연의 | 600 | 569041 " | 2.12 " | 2.71 " | 터미널 블록 | ₩ 23,975 | ||
9080GH79 | - | - | - | - | - | - | - | 점퍼 | ₩ 9,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.