그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 조정 불가 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2VA |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 지연시 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 120 초. |
최소 시간 설정 | 1.20 초. |
설치 | 플러그인 |
작동 기능 | 1 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
소켓 코드 | A |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 함수 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK24V20 | 오프 지연 | 120 초. | 1.20 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 210,367 | |
9050JCK37V20 | 간격 지연 | 30 분. | 0.30 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 197,347 | |
9050JCK46V20 | 하나의 샷 | 10 분. | 6.00 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 222,005 | |
9050JCK60V20 | 지연시 | 999 분. | 0.05 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 341,425 | |
9050JCK52V20 | 반복주기 | 30 초. | 0.30 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 294,035 | |
9050JCK42V20 | 하나의 샷 | 30 초. | 0.30 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 207,445 | |
9050JCK31V20 | 간격 지연 | 10 초. | 0.10 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 175,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.