플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 9007CB31 산업용 스위치 10a 2 No 2 Nc 롤러 레버 | AG7EPW 6HHD7

SQUARE D 9007CB31 산업용 스위치 10a 2 아니오 2 Nc 롤러 레버

재고 있음 있음
항목: AG7EPW 모델: 9007CB31크로스 참조: 6HHD7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 378,700 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목산업용 스냅 스위치
액추에이터 길이1.65 "
연락처 양식2NO / 2NC
현재 평가10
깊이1.03 "
차동 여행0.078 "
높이0.828 "
주택 자재플라스틱
길이2.5 "
맥스. 여행 전0.16 "
장착 치수2.1 "센터
운영력8.00 온스
작동 온도 범위-13도 ~ 185도 F
여행0.06 "
터미널 유형나사
액추에이터 유형강성 롤러 레버 (오른손)
정격 전압600 VAC

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)6.35
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드8536509040

제품 변형

프로덕트모델연락처 양식현재 평가가격
SQUARE D 9007AB23 산업용 스위치 15a 1 No 1 Nc 롤러 레버 | AG7EPT 6HHD4 9007AB231NO / 1NC15₩ 183,785
SQUARE D 9007CB33 산업용 스위치 10a 2 No 2 Nc 롤러 레버 | AG7EPX 6HHD8 9007CB332NO / 2NC10₩ 393,085

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 9007CB31 산업용 스위치 10a 2 아니오 2 Nc 롤러 레버
₩ 378,700 /단위