그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 펜던트 푸시 버튼 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 2NO |
접촉 등급 | 5A @ 600VAC/DC |
깊이 | 2.94 " |
높이 | 4.69 " |
주택 컬러 | 노란색 |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 / PET 폴리 에스테르 혼합 |
허브 | 1 / 2-14 NPT |
NEMA 접촉 등급 지정 | B600 / P600 |
NEMA 평가 | 1, 3, 3R, 4, 4X |
운영자 수 | 2 |
운영자 유형 | 누름 단추 |
UPC | 785901663683 |
폭 | 2.19 " |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 연락처 양식 | 폭 | 접촉 등급 | 깊이 | 높이 | 주택 컬러 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XACA201 | 4, 4X, 5 | 순간 | 2NO | 2.76 " | 10A @ 600VAC/DC | 3.27 " | 4.33 " | 노란색 | ₩ 379,627 | ||
9001BW92B | 1, 3, 3R, 4, 4X | 순간 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 검정 | ₩ 273,490 | ||
9001BW92R | 1, 3, 3R, 4, 4X | 순간 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 빨간색 | ₩ 270,095 | ||
9001BW95Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | 순간 | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 노란색 | ₩ 276,325 | ||
9001BW93Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | 순간 | 2NO | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 노란색 | ₩ 322,315 | ||
9001BW94Y | 1, 3, 3R, 4, 4X | 유지 | 1NO / 1NC | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 노란색 | ₩ 360,412 | ||
9001BW91YU | 1, 3, 3R, 4, 4X | 순간 | 2NO / 2NC | 2.19 " | 5A @ 600VAC/DC | 2.94 " | 4.69 " | 노란색 | ₩ 268,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.