그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 푸시 버튼 제어 스테이션 |
동작 | 순간 |
연락처 양식 | 1NC |
접촉 등급 | 5A @ 600VAC/DC |
깊이 | 3.69 " |
인클로저 색상 | 회색 |
인클로저 재질 | 금속 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
GTIN | 785901794134 |
높이 | 2.19 " |
허브 | 1/2 "~ 3/4"NPT |
IP 등급 | 20 |
설치 | 벽 |
NEMA 접촉 등급 지정 | B600 / P600 |
NEMA 평가 | 1 |
운영자 수 | 1 |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 버섯 머리가있는 누름 버튼 |
폭 | 2.06 " |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 25.81 |
선박 길이 (cm) | 65.56 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | NEMA 평가 | 동작 | 연락처 양식 | 운영자 수 | 운영자 유형 | 폭 | 접촉 등급 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001BW241 | 4 | 순간 | 1NO / 1NC | 2 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | - | 5VAC에서 600A | - | ₩ 533,207 | ||
9001BW243 | 4 | 순간 / 순간 | 2NO | 2 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | - | 5VAC에서 600A | - | ₩ 547,977 | ||
9001BF201 | 1 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 2 | 플러시 버튼 / 플러시 버튼 | - | 5A @ 600VAC/DC | - | ₩ 233,957 | ||
9001BG201 | 1 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 2 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | 2.06 " | 5VAC에서 600A | 2.34 " | ₩ 130,741 | ||
9001BG203 | 1 | 순간 / 순간 | 1NO / 1NC | 2 | 버섯 머리가있는 누름 버튼 | - | 5VAC에서 600A | - | ₩ 196,980 | ||
9001BG206 | 1 | 순간 / 순간 | 2NO | 2 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | - | 5VAC에서 600A | - | ₩ 194,394 | ||
9001BG208 | 1 | 순간 / 순간 | 2NO | 2 | 푸시 버튼 / 푸시 버튼 | - | 5VAC에서 600A | - | ₩ 194,394 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.