SQUARE D 8536SEG1V08 자기 모터 시동기 Nema 208v 3p 90a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 90 |
코일 볼트 | 208 VAC |
깊이 | 8.38 " |
외함 유형 | NEMA 1 |
높이 | 21.81 " |
HP @ 3 상-208V | 25 |
HP @ 3 상-230V | 30 |
HP @ 3 상-240V | 30 |
HP @ 3 상-460V | 50 |
HP @ 3 상-480V | 50 |
HP @ 3 상-575V | 50 |
Hz | 60 |
NEMA 크기 | 3 |
극 수 | 3 |
스타터 유형 | NEMA |
폭 | 11.44 " |
선박 중량 (kg) | 15.79 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 56.9 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-230V | 동작 | 암페어 AC | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SBG1V08E | - | 비가역 | 18 | - | - | - | - | 60 | ₩ 911,855 | ||
8536SAG12V08 | 1.5 | 비가역 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ₩ 873,722 | ||
8536SAO12V08 | 1.5 | 비가역 | 9 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ₩ 884,817 | ||
8536SBG2V08 | 3 | 비가역 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ₩ 1,080,800 | ||
8536SBO2V08 | 3 | 비가역 | 18 | 3 | 5 | 5 | 5 | 60 | ₩ 941,714 | ||
8536SCA3V08 | 7.5 | 비가역 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ₩ 1,493,380 | ||
8536SCG3V08 | 7.5 | 비가역 | 27 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 60 | ₩ 1,379,261 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.