그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 비가역 |
암페어 AC | 18 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 208 VAC |
깊이 | 3.5 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 6.9 " |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 6에서 18A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.87 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-230V | 암페어 AC | 보조 접촉 양식 | HP @ 3 상-240V | HP @ 3 상-460V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8536SAG12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ₩ 992,337 | ||
8536SAG12V06H30 | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ₩ 992,337 | ||
8536SAG12V08H30 | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 60 | ₩ 992,337 | ||
8536SAO12V02H30S | 1.5 | 9 | 1NO | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 50/60 | ₩ 913,990 | ||
8536SEG1V06H30 | 30 | 90 | 1NO | 30 | 50 | 50 | 50 | 50/60 | ₩ 3,581,725 | ||
8536SEH1V02H30S | 30 | 90 | 1NO | - | 50 | - | 50 | 50/60 | ₩ 4,148,147 | ||
8536SFG1V02H30S | 50 | 135 | 1NO | 50 | 100 | 100 | 100 | 50/60 | ₩ 8,162,525 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.