플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 8501RS44V20 릴레이 14핀 4pdt 10a 120vac | AF9FUX 2DW52

SQUARE D 8501RS44V20 릴레이 14핀 4pdt 10a 120vac

재고 있음 있음
항목: AF9FUX 모델: 8501RS44V20크로스 참조: 2DW52

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 134,172 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목계전기
자료 유형사각형.
코일 볼트120 VAC
접점 앰프 정격 (유도 성)10
접점 앰프 정격 (저항성)10
연락처 양식4PDT
접촉 재료은 카드뮴 산화물
접촉 등급10A @ 277VAC / 28VDC
녹색 인증 또는 기타 인정RoHs 지령
설치사이드 플랜지
14
푸시 테스트아니
소켓Mfr. 번호 8501NR34
소켓 코드F
상태 표시LED

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)4.83
선박 길이 (cm)13.97
선박 폭 (cm)6.35
HS 코드8536490080

제품 변형

프로덕트모델120V에서 HP자료 유형코일 VA 등급240V에서 HP설치푸시 테스트소켓가격
SQUARE D 8501KPR12V24 릴레이 8 핀 Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-8 진법2.5-XNUMX 진법 플러그인 소켓8아니Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52₩ 125,982
SQUARE D 8501KPDR12V51 릴레이 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-8 진법4.5-XNUMX 진법 플러그인 소켓8아니Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52₩ 125,982
SQUARE D 8501KUR12V20 릴레이 8핀 Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3사각형.-1/2사이드 플랜지8아니Mfr. 번호 8501NR82₩ 75,232
SQUARE D 8501KUR13V14 릴레이 11핀 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3사각형.-1/2사이드 플랜지11아니Mfr. 번호 8501NR82₩ 70,052
SQUARE D 8501KUDR12V53 릴레이 8 핀 Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3사각형.-1/2사이드 플랜지8아니Mfr. 번호 8501NR82₩ 75,232
SQUARE D 8501KUDR13V53 릴레이 11 핀 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3사각형.-1/2사이드 플랜지11아니Mfr. 번호 8501NR82₩ 70,052
SQUARE D 8501RS14V20 릴레이 14 핀 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30 8501RS14V201/6사각형.-1/6사이드 플랜지14아니Mfr. 번호 8501NR45₩ 98,997

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 8501RS44V20 릴레이 14핀 4pdt 10a 120vac
₩ 134,172 /단위