그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 사각형. |
코일 볼트 | 24 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10VAC에서 250A, 10VDC에서 28A |
연락처 양식 | 3PDT |
접촉 재료 | 은 카드뮴 산화물 |
접촉 등급 | 12A @ 240VAC / 28VDC |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
120V에서 HP | 1/3 |
240V에서 HP | 1/2 |
설치 | 사이드 플랜지 |
핀 | 11 |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 | Mfr. 번호 8501NR82 |
소켓 코드 | C |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8536490080 |
프로덕트 | 모델 | 120V에서 HP | 자료 유형 | 코일 VA 등급 | 240V에서 HP | 설치 | 핀 | 푸시 테스트 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPR12V24 | - | 8 진법 | 2.5 | - | XNUMX 진법 플러그인 소켓 | 8 | 아니 | Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52 | ₩ 125,982 | ||
8501KPDR12V51 | - | 8 진법 | 4.5 | - | XNUMX 진법 플러그인 소켓 | 8 | 아니 | Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52 | ₩ 125,982 | ||
8501KUR12V20 | 1/3 | 사각형. | - | 1/2 | 사이드 플랜지 | 8 | 아니 | Mfr. 번호 8501NR82 | ₩ 75,232 | ||
8501KUDR12V53 | 1/3 | 사각형. | - | 1/2 | 사이드 플랜지 | 8 | 아니 | Mfr. 번호 8501NR82 | ₩ 75,232 | ||
8501KUDR13V53 | 1/3 | 사각형. | - | 1/2 | 사이드 플랜지 | 11 | 아니 | Mfr. 번호 8501NR82 | ₩ 70,052 | ||
8501RS14V20 | 1/6 | 사각형. | - | 1/6 | 사이드 플랜지 | 14 | 아니 | Mfr. 번호 8501NR45 | ₩ 98,997 | ||
8501RS34V20 | - | 사각형. | - | - | 사이드 플랜지 | 14 | 아니 | Mfr. 번호 8501NR45 | ₩ 147,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.