그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 릴레이 소켓 |
접촉 등급 | 15VAC에서 300A |
깊이 | 1.03 " |
길이 | 3.13 " |
설치 | DIN 레일 / 나사 |
핀 수 | 11 |
소켓 코드 | C |
소켓 스타일 | 사각형. |
소켓 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
터미널 | 나사 |
UPC | 785901583868 |
전압 | 600V |
폭 | 1.7 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 접촉 등급 | 깊이 | 길이 | 핀 수 | 터미널 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501NR41 | 15VAC에서 300A | 1" | 2.75 " | 5 | 나사 클램프 | 300 VAC | 1.5 " | ₩ 92,260 | ||
8501NR42 | 10VAC에서 300A | 1" | 2.75 " | 8 | 나사 클램프 | 300 VAC | 1.18 " | ₩ 88,042 | ||
8501NR43 | 10VAC에서 300A | 1" | 2.75 " | 11 | 나사 클램프 | 300 VAC | 1.58 " | ₩ 81,847 | ||
8501NR34 | 10VAC에서 300A | 1" | 2.75 " | 14 | 나사 클램프 | 300 VAC | 2" | ₩ 90,107 | ||
8501NR45 | 10VAC에서 300A | 1" | 2.65 " | 14 | 나사 클램프 | 300 VAC | 1.2 " | ₩ 87,220 | ||
8501NR52 | 16VAC에서 250A | 1.13 " | 2.02 " | 8 | 나사 클램프 | 300 VAC | 1.6 " | ₩ 37,712 | ||
8501NR62 | 16VAC에서 300A | 1.44 " | 2.2 " | 11 | 나사 | 300V | 1.5 " | ₩ 56,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.