그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계전기 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 VA 등급 | 3.6 |
코일 볼트 | 24 VDC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | 3PDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
접촉 등급 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
설치 | XNUMX 진법 플러그인 소켓 |
핀 | 11 |
푸시 테스트 | 아니 |
소켓 | Mfr. 번호 8501NR61, 8501NR62 |
소켓 코드 | B |
상태 표시 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 8536410050 |
프로덕트 | 모델 | 코일 VA 등급 | 연락처 양식 | 접촉 재료 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501KPDR12P14V53 | 1.5 | DPDT | 실버 니켈 | 8 | Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52 | ₩ 173,285 | ||
8501KPDR12V53 | 5.5 | DPDT | 은 주석 산화물 | 8 | Mfr. No. 8501NR51 또는 8501NR52 | ₩ 162,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.