그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교체 용 코일 |
코일 볼트 | 24 VAC |
접촉기 유형 | NEMA |
Hz | 60 |
스타터 크기 | 3 |
VA 등급 | 700 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
원산지 | MX |
모델 | 코일 볼트 | 접촉기 유형 | Hz | 항목 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3104140020 | 24 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 245 | ₩ 321,965 | |
3104140042 | 120 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 311 | ₩ 299,372 | |
3104140048 | 208 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 245 | ₩ 287,927 | |
3104140051 | 240 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 245 | ₩ 286,895 | |
3104140060 | 480 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 245 | ₩ 295,645 | |
3106340938 | 120 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 311 | ₩ 325,132 | |
3106340944 | 208 VAC | NEMA | 60 | 교체 용 코일 | 311 | ₩ 322,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.