그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스위치 |
암페어 AC | 30 |
깊이 | 2.75 " |
GTIN | 785901554509 |
높이 | 4.25 " |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 7.5 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 1-1/2 |
HP @ 3 상-460-575V | 10 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
HP @ 3 상-575V | 10 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
극 수 | 3 |
운영자 | 전환 |
파일럿 라이트 | 아니 |
제품 데이터 시트 | square-d-2510kg2.pdf |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 2.44 " |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파일럿 라이트 | 깊이 | 높이 | 폭 | HP @ 1 상-230V | HP @ 3 상-480V | HP @ 3 상-575V | 맥스. 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2510 키로그램 | 아니 | 2.75 " | 4.25 " | 2.44 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ₩ 97,981 | ||
2510KGJ2 | 아니 | 2.75 " | 4.25 " | 2.88 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ₩ 359,205 | ||
2510KO1 | 아니 | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ₩ 68,768 | ||
2510KO2 | 아니 | 2.34 " | 4.12 " | 1.69 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ₩ 240,501 | ||
2510KS1 | 아니 | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ₩ 73,528 | ||
2510KS2 | 아니 | 1.44 " | 4.5 " | 2.75 " | 7.5 | 10 | 10 | 600 VAC | ₩ 161,821 | ||
2510KW1 | 아니 | 4.25 " | 4.25 " | 3" | 2 | 3 | 3 | 600 VAC | ₩ 737,688 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.