플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 6X389 에어 실린더 2 1/2인치 보어 4인치 스트로크 | AF2PNP

SPEEDAIRE 6X389 에어 실린더 2 1/2인치 보어 4인치 스트로크

재고 있음 있음
항목: AF2PNP 모델 : 6X389

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 397,740 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공기 실린더
본체 재질알류미늄
보어 직경.2.5 "
쿠션 타입없음
실린더 타입NFPA
엔드 캡 재질알류미늄
마감재 실버와 블랙
맥스. 하중1227의 파운드
최대. 압력250의 PSI
측면 탭 / 슬리브 너트
전체 길이9.5 "
피스톤 재질알류미늄
피스톤로드 재질크롬 도금 강철
포트 크기1 / 4 "NPT
로드 Dia.5 / 8 "
로드 나사 길이3 / 4 "
로드 나사 크기1 / 2 "-20
단동 / 복동이중 행동
행정4"
온도. 범위-20도 ~ 200도 F
타이로드 재질강철
튜브 재질알류미늄

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.05
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)29.21
선박 폭 (cm)9.14
HS 코드8412310080
원산지US

제품 변형

프로덕트모델쿠션 타입엔드 캡 재질마감재 맥스. 하중전체 길이피스톤 재질행정가격
SPEEDAIRE 4MU36 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 1 인치 스트로크 | AD8UVH 4MU36없음강철검정1,227의 파운드6.5 "강철1"₩ 567,682
SPEEDAIRE 4MU37 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 2 인치 스트로크 | AD8UVJ 4MU37없음강철검정1,227의 파운드7.5 "강철2"₩ 586,950
SPEEDAIRE 4MU38 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 3 인치 스트로크 | AD8UVK 4MU38없음강철검정1,227의 파운드8.5 "강철3"₩ 606,025
SPEEDAIRE 4MU39 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 4 인치 스트로크 | AD8UVL 4MU39없음강철검정1,227의 파운드9.5 "강철4"₩ 625,117
SPEEDAIRE 4MU40 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 5 인치 스트로크 | AD8UVM 4MU40없음강철검정1,227의 파운드10.5 "강철5"₩ 644,262
SPEEDAIRE 4MU41 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 6 인치 스트로크 | AD8UVN 4MU41없음강철검정1,227의 파운드11.5 "강철6"₩ 663,442
SPEEDAIRE 4MU42 에어 실린더 2-1 / 2 인치 보어 8 인치 스트로크 | AD8UVP 4MU42조절할 수 있는강철검정1,227의 파운드13.5 "강철8"₩ 957,477

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 6X389 에어 실린더 2 1/2인치 보어 4인치 스트로크
₩ 397,740 /단위