항목 | 고정식 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 3 / 8 " |
엔진 발전기 | 가능 |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 HP | 13 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 24 |
연료 탱크 용량 | 1.70 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
단계 수 | 2 |
전체 높이 | 53 " |
전체 길이 | 52 " |
전체 폭 | 26.5 " |
펌프 오일 용량 | 48 온스 |
펌프 RPM | 1025 |
탱크 크기 | 80 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
선박 중량 (kg) | 260.1 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 145.54 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 8414801680 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.