항목 | 고정식 공기 압축기 |
(F) NPT 아울렛 | 1 / 2 " |
엔진 발전기 | 가능 |
엔진 브랜드 | 쾰러 |
엔진 HP | 13 |
마감재 | 분말 코팅 |
자유 공기 CFM @ Max. 압력 | 25.1 |
연료 탱크 용량 | 1.25 갤런 |
연료 형태 | 가솔린 |
최대. 압력 | 175의 PSI |
단계 수 | 2 |
전체 높이 | 48 " |
전체 길이 | 44 " |
전체 폭 | 17 " |
펌프 오일 용량 | 64 온스 |
펌프 RPM | 1020 |
탱크 크기 | 30 갤런 |
탱크 타입 | 수평 |
선박 중량 (kg) | 225 |
선박 높이 (cm) | 138.43 |
선박 길이 (cm) | 125.22 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8414801685 |
원산지 | US |
Speedaire 5F564 고정식 공기 압축기는 전기를 사용할 수 없는 원격 및 멀리 떨어진 위치에 이상적입니다. 이 공기 압축기는 다양한 팽창 장치, 차고 기계, 타이어 교환기, 못을 박는 기계에 전력을 공급하기 위해 압축 공기 공급을 제공할 수 있습니다. 공압 도구 및 제어 및 스프레이 장비.
Speedaire 5F564 고정식 공기 압축기는 EPA / CARB 표준을 준수하도록 설계되었습니다.
Speedaire 5F564 고정식 공기 압축기는 설치를 위한 추가 도구와 장비가 필요하지 않으므로 빠르게 설정할 수 있습니다. 어느 위치에나 설치할 수 있으며 전원이 필요하지 않습니다. 중요한 응용 분야의 경우 높은 진동으로 인해 장치가 움직이는 것을 방지하기 위해 공기 압축기 장치를 바닥에 볼트로 고정할 수 있습니다. 또한 진동 절연 패드를 사용하여 주변 장비로의 진동 전달을 최소화할 수도 있습니다.
A. Speedaire 5F564 공기 압축기는 압축기 저장 탱크가 압축 공기로 완전히 채워질 때까지 계속 작동할 수 있습니다. 또한 이 공기 압축기 시스템은 한 번에 24시간 동안 작동할 수 있습니다.
A. Speedaire 공기 압축기는 오일 교환 및 간헐적인 필터 청소와 같은 몇 가지 기본 유지 관리가 필요합니다. 사용자는 정기적으로 연결이 느슨한지 확인해야 합니다.
A. Ingersoll Rand 2545 공기 압축기 펌프를 사용하는 동안 몇 가지 안전 예방 조치가 필요합니다.
A. Speedaire 5F564 고정 공기 압축기는 연결된 가스 구동 엔진에서 발생하는 모션을 활용하여 작동합니다. 압축된 공기를 생성하여 다양한 용도의 동력으로 저장 및 활용합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.