그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 실린더 장착 하드웨어 |
보어 직경. | 1-1/2, 2, 2-1/2 |
맞다 | 1 1/2 ", 2", 2 1/2 "보어 실린더 |
자재 | 알류미늄 |
산 | 아이 브래킷 및 마운팅 플레이트 |
전체 길이 | 2.5 "너비 x 2.5"길이 x 1.625 "높이 |
UPC | 190735666876 |
선박 중량 (kg) | 1.99 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302500000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 맞다 | 산 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5VLY5 | - | 3 1/4 ", 4", 5 "보어 실린더 | 아이 브래킷 및 마운팅 플레이트 | 3.5 "너비 x 3.5"길이 x 2.625 "높이 | ₩ 112,315 | ||
5VLY6 | 3-1 / 4 " | 3-1 / 4 "보어 | 플랜지 브래킷 | 5.5 | ₩ 78,032 | ||
5VLY7 | 4" | 4 "보어 | 플랜지 브래킷 | 6.25 | ₩ 90,055 | ||
5VMF0 | 80mm | 80mm | 클레 비스 브라켓 GA | 52mm | ₩ 123,357 | ||
5VMF4 | 40mm | 40mm | 클레 비스 브라켓 | 52mm | ₩ 75,617 | ||
5VMF5 | 80mm | 80mm | 클레 비스 브라켓 MP4 형 | 52mm | ₩ 93,292 | ||
5VMG1 | 100mm | 100mm | 스위블 아이 브라켓 | 65mm | ₩ 275,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.