그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 |
보어 직경. | 1-1/2, 2, 2-1/2" |
맞다 | 1-1/2, 2, 2-1/2" 보어 SS NFPA |
자재 | 스테인리스 강 |
산 | 로드 클레 비스 |
전체 길이 | 2" |
UPC | 190735659106 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.