SPEEDAIRE 1A017 브래킷 클레비스 6인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후방 주철로드 클레 비스 |
보어 직경. | 6" |
UPC | 190735603024 |
선박 중량 (kg) | 5.15 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 8412909025 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.