SPEEDAIRE 5TEK3 에어 실린더 14.25" 길이 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 2.5 " |
쿠션 타입 | 조절할 수 있는 |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 스테인리스 강 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 1,227의 파운드 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 크레비스 |
전체 길이 | 14.25 " |
피스톤 재질 | 알루미늄 합금 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
피벗 홀 직경 | 1 / 2 " |
포트 크기 | 3 / 8 "NPT |
로드 Dia. | 5 / 8 " |
로드 나사 길이 | 3 / 4 " |
로드 나사 크기 | 1 / 2 "-20 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 7.5 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 스테인리스 강 |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 190735638309 |
선박 중량 (kg) | 5.69 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 하중 | 본체 재질 | 보어 직경. | 최대. 압력 | 산 | 설치 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068의 파운드 | 알류미늄 | 6" | 250의 PSI | 측면 탭 / 슬리브 너트 | - | - | 20.25 " | ₩ 1,546,790 | ||
3ATF9 | - | 304 스테인레스 스틸 | 3 / 4 " | 200의 PSI | 나사 클리어런스 홀 양단 | - | - | 2.56 " | ₩ 140,192 | ||
3ATJ7 | - | 304 스테인레스 스틸 | 3" | 200의 PSI | 나사 클리어런스 홀 양단 | - | - | 1.5 " | ₩ 321,737 | ||
3FE41 | 450의 파운드 | 알류미늄 | 2" | 150의 PSI | Basic | - | - | 32.18 " | ₩ 2,024,662 | ||
5VAU6 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 12.375 " | ₩ 890,785 | ||
5VAU7 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 12.875 " | ₩ 890,785 | ||
5VAU8 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 13.875 " | ₩ 890,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.