그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 콤팩트 |
엔드 캡 재질 | 양극 처리 된 알루미늄 합금 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 200의 PSI |
산 | 나사 클리어런스 홀 양단 |
전체 길이 | 2.56 " |
피스톤 재질 | 알루미늄 합금 |
피스톤로드 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
포트 크기 | # 10-32 UNF |
로드 Dia. | 0.31 " |
로드 나사 길이 | 0.46 " |
로드 나사 크기 | # 10-32 UNC |
단동 / 복동 | 단동 |
스프링 확장력 | 0.44의 파운드 |
스프링 수축력 | 0.36의 파운드 |
행정 | 2" |
온도. 범위 | -40도 ~ 200도 F |
튜브 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 하중 | 본체 재질 | 보어 직경. | 최대. 압력 | 산 | 설치 | 코 마운트 스레드 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W493 | 7,068의 파운드 | 알류미늄 | 6" | 250의 PSI | 측면 탭 / 슬리브 너트 | - | - | 20.25 " | ₩ 1,546,790 | ||
3ATJ7 | - | 304 스테인레스 스틸 | 3" | 200의 PSI | 나사 클리어런스 홀 양단 | - | - | 1.5 " | ₩ 321,737 | ||
3FE41 | 450의 파운드 | 알류미늄 | 2" | 150의 PSI | Basic | - | - | 32.18 " | ₩ 2,024,662 | ||
쓰리텍5 | 1,227의 파운드 | 스테인리스 강 | 2.5 " | 250의 PSI | 크레비스 | - | - | 14.25 " | ₩ 2,013,095 | ||
5VAU6 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 12.375 " | ₩ 890,785 | ||
5VAU7 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 12.875 " | ₩ 890,785 | ||
5VAU8 | 785의 파운드 | 강철 | 2" | 250의 PSI | 보편적 인 | - | - | 13.875 " | ₩ 890,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.