그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로타리 액츄에이터 |
구경 | 1.125 " |
높이 | 3.312 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
샤프트 포함 키 높이 | 0.737 " |
키홈 길이 | 0.625 " |
길이 | 8.533 " |
최대 압력 | 150의 PSI |
작동 온도 범위 | -20F - 200F |
포트 크기 | 1 / 8 "NPT |
파워 트레인 소재 | 강철 |
회전 각 | 180도 |
샤프트 디아. | 0.5 " |
축 길이 | 0.875 " |
샤프트 유형 | 싱글 엔드 표준 |
토크 | 93파운드 |
타입 | 단일 랙 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412390080 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|
MSQB100R-XN | 회전 테이블 | ₩ 1,362,952 | |
MSQB100A-XN | 회전 테이블 | ₩ 1,173,970 | |
MSQB200R-XN | 회전 테이블 | ₩ 1,848,262 | |
MSQB200A-XN | 회전 테이블 | ₩ 1,547,665 | |
MSQB30R-XN | 회전 테이블 | ₩ 911,680 | |
MSQB30A-XN | 회전 테이블 | ₩ 797,807 | |
MSQB50R-XN | 회전 테이블 | ₩ 1,060,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.