항목 | 압축 공기 건조기 |
색상 | 초록색 |
연결 크기 | 3 / 4 "NPT |
이슬점 | 50도 에프 |
필터 | 분리 기호 |
마감재 | 분말 코팅 |
완전 부하 암페어 | 8.24 |
열교환 기 재료 | 스테인리스 강 |
입력 전압 | 115 VAC |
맥스. 공기 압축기 HP | HP 10 |
맥스. 주변 온도. | 113도 에프 |
전반적인 깊이 | 17 " |
전체 높이 | 29 " |
전체 폭 | 14 " |
출력 | 990W |
냉각제 | R-407C |
선박 중량 (kg) | 52.2 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.