항목 | 공압 응축수 분리기 |
지름 | 8.22 |
차압 | 1 PSI |
높이 | 16.86 " |
주거 | 사이트 글래스 포함 금속 |
최대. 흐름 | 750 CFM |
맥스. 유량 CFM @ 100 PSI | 750 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175 |
NPT 크기 | 2" |
선박 중량 (kg) | 12.42 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
4ZL13 | ₩ 1,185,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.