항목 | 압축 공기 건조기 |
브래킷 키트 | 아니 |
CFM | 25 |
이슬점 | 46도 F |
마감재 | 분말 코팅 |
완전 부하 암페어 | 6.00 |
열교환 기 재료 | 구리 |
ISO 클래스 | 6 |
맥스. 공기 압축기 HP | 7.5 |
맥스. 주변 온도. | 113도 F |
맥스. 입구 온도. | 120도 F |
최대. 압력 | 250의 PSI |
전반적인 깊이 | 16 " |
전체 높이 | 22 " |
전체 폭 | 15 " |
상 | 1 |
파이프 크기 | 3 / 4 "NPT |
출력 | 0.41kW |
냉각제 | R-134A |
냉동 압축기 (HP) | 1/4 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 68.58 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
HS 코드 | 8418690180 |
원산지 | KR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.